MKT KIINNITYS 2634100 Kiila-ankkuri, sinkitty, 3/4 tuuman ankkurin halkaisija, 10 tuuman ankkurin pituus, 10 pk | AB6KKT 21U902

MKT FASTENING 2634100 Kiila-ankkuri, sinkitty, 3/4 tuuman ankkurin halkaisija, 10 tuuman ankkurin pituus, 10 pk

Varastossa
Tuote: AB6KKT Malli: 2634100Ristiviite: 21U902

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€174.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 4 "
Ankkurin pituus10 "
Upotus betoniin6.75 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus3.25 "
Min. Upotus3.375 "
thread Pituus4"
Kierteen koko3 / 4-10
TyyppiSinkitty
Lopullinen vetäytyminen (Lb.)16201
Lopullinen leikkaus (Lb.)15126
Lopullinen leikkaus 3000 PSI -betonissa (Lb.)15126
Lopullinen leikkaus 4000 PSI -betonissa (Lb.)15126
Lopullinen jännitys (paunaa)16201
Perimmäinen jännitys 3000 PSI -betonissa (Lb.)13278
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)16201

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.8275
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi7316000000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MKT FASTENING 2634100 Kiila-ankkuri, sinkitty, 3/4 tuuman ankkurin halkaisija, 10 tuuman ankkurin pituus, 10 pk
€174.54 /pakkaus