Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U51341.025.0100 Machine Screw Fillister 1/4-20 X 1 L, 50PK | AB9DLP 2CB59

APPROVED VENDOR U51341.025.0100 Koneen ruuvitäyttö 1/4-20 X 1 L, 50PK

Varastossa
Tuote: AB9DLP Malli: U51341.025.0100Ristiviite: 2CB59 / 127C88
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
€18.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.414-0.389 "
Pään korkeus0.237 "0.207"
Head TypeTäyte
Pituus1"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.302
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51341.025.0100 Koneen ruuvitäyttö 1/4-20 X 1 L, 50PK
€18.91 /pakkaus