Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERIT 08834194037 Hiomanauha 3 tuuman leveys x 24 tuumaa pituus 150 karkeus | AF9TDR 30TT01

MERIT 08834194037 Hiomanauha 3 tuuman leveys x 24 tuumaa pituus 150 karkeus

Varastossa
Tuote: AF9TDR Malli: 08834194037Ristiviite: 30TT01

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomavyö
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
TaustamateriaaliNylon
TaustapainoX
VäriKastanjanruskea
LuokkaKeskikokoinen
sisu150
Pituus24 "
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)0.95
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi6805300000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 30TT01 on ehdotettu 26W970:n korvaaminen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
MERIT 08834194013 Hiomanauha 1 tuuman leveys x 42 tuuman pituus 150 karkea | AF9TDB 30TR80 0883419401342 "1"€12.23
MERIT 08834194010 Hiomanauha 3/4 tuuman leveys x 20-1 / 2 tuuman pituus 150 karkea | AF9TDJ 30TR93 0883419401020.5 "3 / 4 "€6.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERIT 08834194037 Hiomanauha 3 tuuman leveys x 24 tuumaa pituus 150 karkeus
€29.16 / yksikkö