Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERIT 08834193746 Spiraalinauha, hioma, 1 x 1 koko, 36 karkeus | AX3MRD 3DU64

MERIT 08834193746 Spiraalinauha, hioma, 1" x 1" koko, 36 karkeus

Varastossa
Tuote: AX3MRD Malli: 08834193746Ristiviite: 3DU64

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€0.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalinauha
Halkaisija1"
sisu36
Maks. Kierrosluku18,000
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijasisueräMaks. KierroslukuLeveysPkg. MääräHinta
MERIT 08834193742 Spiraalinauha, hioma, 1/2" x 1/2" koko, 120 karkeus | AX3MRU 3DU62 088341937421 / 2 "120Spiraalinauha30,0001 / 2 "1€0.51
MERIT 08834193747 Spiraalinauha, hioma, 1" x 1" koko, 50 karkeus | AX3MTD 3DU73 088341937471"50Spiraalinauha18,0001"1€0.66
MERIT 08834193741 Spiraalinauha, hioma, 1/2" x 1/2" koko, 80 karkeus | AX3MTK 3DU72 088341937411 / 2 "80Spiraalinauha30,0001 / 2 "1€0.51
MERIT 08834196228 Spiraalinauha, 1/2 x 1/2 tuumaa, 50G | CD2KGY 3DU76 088341962281 / 2 "50Spiraalinauha30,0001 / 2 "1€0.88
MERIT 08834169025 Hionta/viimeistelytestisarja | CT3AEC 3RB90 08834169025--Testisarja--1€351.45
MERIT 08834191461 Spiraalinauhasarja, alumiinioksidi, 120/80 karkeus | CT3AED 3DV67 08834191461--pakki--1€73.13
MERIT 08834196176 Kierrenauha, 1 1/2 tuuman koko halkaisija X 1 1/2 tuumaa koko W, alumiinioksidi, 50 karkeus | CT3AEE 358EG3 08834196176--Spiraalinauha--1€2.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERIT 08834193746 Spiraalinauha, hioma, 1" x 1" koko, 36 karkeus
€0.66 / yksikkö