Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERIT 08834191519 Hiomarulla 1 tuuman leveys x150 jalan pituus 120G kangas | AH9JVZ 3DV25

MERIT 08834191519 Hiomarulla 1 tuuman leveys x 150 jalkaa pituus 120 g kangas

Varastossa
Tuote: AH9JVZ Malli: 08834191519Ristiviite: 3DV25

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-aine
Hioma-aineAlumiinioksidi
TaustamateriaaliKangas
Taustapaino"J"
VäriRuskea
LuokkaLoppu
sisu120
Pituus150ft.
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustapainoLuokkasisuHinta
MERIT 08834191522 Erittäin hieno alumiinioksidihiomarulla, 150 jalkaa P x 1 tuumaa L, 320 karkeus | CD2HEK 3DV28 08834191522JErittäin hieno320€31.11
MERIT 08834191518 Hiomarulla, 150 jalkaa P x 1 tuumaa L, 80 karkeus | CD3TXX 3DV24 08834191518JKeskikokoinen80€33.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERIT 08834191519 Hiomarulla 1 tuuman leveys x 150 jalkaa pituus 120 g kangas
€31.47 / yksikkö