Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M01340.300.0150 kuusiomutteri hiiliteräs M30 X 1.5Mm, 5PK | AB8TNE 29DH24

APPROVED VENDOR M01340.300.0150 kuusiomutteri hiiliteräs M30 X 1.5Mm, 5PK

Varastossa
Tuote: AB8TNE Malli: M01340.300.0150Ristiviite: 29DH24 / 42FY20

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen kokoM30-1.5
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
LuokkaLuokan 8.8
Korkeus24mm
MateriaaliHiiliteräs
Omaisuusluokka8.8
Rockwellin kovuusC30 - C36
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM30 x 1.5
KiertyyppiMetrinen hieno
Leveys46mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0517
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M01340.300.0150 kuusiomutteri hiiliteräs M30 X 1.5Mm, 5PK
€45.74 /pakkaus