Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERIT 08834180291 Kasettirulla, suora, 1/2 tuuman halkaisija x 1 tuuman pituinen, 1/8 tuuman pilotti, alumiinioksidi | CT2ZQD 358DW0

MERIT 08834180291 Kasettirulla, suora, 1/2 tuuman halkaisija x 1 tuuman leveys, 1/8 tuuman pilotti, alumiinioksidi

Varastossa
Tuote: CT2ZQD Malli: 08834180291Ristiviite: 358DW0

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€0.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasettirulla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijasisueräPituusPkg. MääräHinta
MERIT 08834180064 Patruunarullat 1 / 4x1x1 / 8 tuumaa 120 Grit | AH4BGQ 34CC39 088341800641 / 4 "120Kasettirullat1"1€0.66
MERIT 08834180079 Patruunarullat 1 / 4x1-1 / 2x1 / 8 tuumaa 50 Grit | AH4BGR 34CC40 088341800791 / 4 "50Kasettirullat1.5 "1€0.88
MERIT 08834180230 Patruunarullat 3/8x1-1/2x1/8 tuumaa 50 karkeutta | AH4BGT 34CC41 088341802303 / 8 "50Kasettirullat1.5 "1€0.87
MERIT 08834180287 Patruunarullat 1 / 2x1x1 / 8 tuumaa 50 Grit | AH4BGU 34CC42 088341802871 / 2 "50Kasettirullat1"1€0.95
MERIT 08834180306 Patruunarullat 1 / 2x1-1 / 2x1 / 8 tuumaa 50 Grit | AH4BGV 34CC45 088341803061 / 2 "50Kasettirullat1.5 "1€1.14
MERIT 08834180307 Patruunarullat 1 / 2x1-1 / 2x1 / 8 tuumaa 60 Grit | AH4BGW 34CC46 088341803071 / 2 "60Kasettirullat1.5 "1€1.14
MERIT 08834180308 Patruunarullat 1 / 2x1-1 / 2x1 / 8 tuumaa 80 Grit | AH4BGX 34CC47 088341803081 / 2 "80Kasettirullat1.5 "1€1.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERIT 08834180291 Kasettirulla, suora, 1/2 tuuman halkaisija x 1 tuuman leveys, 1/8 tuuman pilotti, alumiinioksidi
€0.80 / yksikkö