Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERIT 08834180064 Patruunarullat 1 / 4x1x1 / 8 tuumaa 120 Grit | AH4BGQ 34CC39

MERIT 08834180064 Kasettirullat 1/4x1x1/8 tuumaa 120 karkeus

Varastossa
Tuote: AH4BGQ Malli: 08834180064Ristiviite: 34CC39

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasettirullat
Hioma-aineAlumiinioksidi
Arbor Hole1 / 8 "
TaustamateriaaliKangas
Halkaisija1 / 4 "
sisu120
Pituus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)1.02
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijasisueräPituusPkg. MääräHinta
MERIT 08834180079 Patruunarullat 1 / 4x1-1 / 2x1 / 8 tuumaa 50 Grit | AH4BGR 34CC40 088341800791 / 4 "50Kasettirullat1.5 "1€0.88
MERIT 08834180230 Patruunarullat 3/8x1-1/2x1/8 tuumaa 50 karkeutta | AH4BGT 34CC41 088341802303 / 8 "50Kasettirullat1.5 "1€0.87
MERIT 08834180287 Patruunarullat 1 / 2x1x1 / 8 tuumaa 50 Grit | AH4BGU 34CC42 088341802871 / 2 "50Kasettirullat1"1€0.95
MERIT 08834180306 Patruunarullat 1 / 2x1-1 / 2x1 / 8 tuumaa 50 Grit | AH4BGV 34CC45 088341803061 / 2 "50Kasettirullat1.5 "1€1.14
MERIT 08834180307 Patruunarullat 1 / 2x1-1 / 2x1 / 8 tuumaa 60 Grit | AH4BGW 34CC46 088341803071 / 2 "60Kasettirullat1.5 "1€1.14
MERIT 08834180308 Patruunarullat 1 / 2x1-1 / 2x1 / 8 tuumaa 80 Grit | AH4BGX 34CC47 088341803081 / 2 "80Kasettirullat1.5 "1€1.14
MERIT 8834180083 Kasettirulla | CT2ZJT 502L98 8834180083--Kasettirulla-1€0.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERIT 08834180064 Kasettirullat 1/4x1x1/8 tuumaa 120 karkeus
€0.66 / yksikkö