Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERIT 08834167644 Pintakäsittelylevy 7 tuuman ExtraCoarse | AG3CKY 32UX73

MERIT 08834167644 Pinnankäsittelylevy 7 tuumaa ExtraCoarse

Varastossa
Tuote: AG3CKY Malli: 08834167644Ristiviite: 32UX73

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPintakäsittelylevy
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
TaustamateriaaliNylon
TaustapainoX
VäriMusta
Levy Dia.7"
LuokkaErittäin karkea
sisu40
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi6804100000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 32UX73 on 26W918: n ehdotettu korvaaminen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLuokkasisuHinta
MERIT 05539512525 Pintakäsittelylevy 7 tuuman 50 karkea karkea | AG3CKZ 32UX74 05539512525RuskeaKarkea50€9.71
MERIT 08834162588 7 tuuman pintakäsittelylevy erittäin hieno | AG3CLB 32UX76 08834162588sininenErittäin hieno150€8.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERIT 08834167644 Pinnankäsittelylevy 7 tuumaa ExtraCoarse
€13.55 / yksikkö