Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERIT 08834162588 7 tuuman pintakäsittelylevy erittäin hieno | AG3CLB 32UX76

MERIT 08834162588 Pintakäsittelylevy 7 tuumaa erittäin hieno

Varastossa
Tuote: AG3CLB Malli: 08834162588Ristiviite: 32UX76

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPintakäsittelylevy
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
TaustamateriaaliNylon
TaustapainoX
Värisininen
Levy Dia.7"
LuokkaErittäin hieno
sisu150
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi6804100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLuokkasisuHinta
MERIT 08834167644 Pintakäsittelylevy 7 tuuman ExtraCoarse | AG3CKY 32UX73 08834167644MustaErittäin karkea40€13.55
MERIT 05539512525 Pintakäsittelylevy 7 tuuman 50 karkea karkea | AG3CKZ 32UX74 05539512525RuskeaKarkea50€9.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERIT 08834162588 Pintakäsittelylevy 7 tuumaa erittäin hieno
€8.99 / yksikkö