Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERIT 08834166321 3 tuuman pintakäsittelylevy erittäin hieno | AG3CKC 32UX47

MERIT 08834166321 Pintakäsittelylevy 3 tuumaa erittäin hieno

Varastossa
Tuote: AG3CKC Malli: 08834166321Ristiviite: 32UX47

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPintakäsittelylevy
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
KiinnitysjärjestelmäTS
LiitetyyppiPikavaihto
TaustamateriaaliNylon
TaustapainoX
Värisininen
Levy Dia.3"
LuokkaErittäin hieno
sisu150
Maks. Kierrosluku20,000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi6805300000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLuokkasisuHinta
MERIT 08834167823 Pintakäsittelylevy 3 tuumaa 40 karkeaa nailonia | AG3CJZ 32UX44 08834167823MustaErittäin karkea40€4.33
MERIT 08834166319 Pintakäsittelylautanen 3 tuuman 50 karkea karkea | AG3CKA 32UX45 08834166319RuskeaKarkea50€4.16
MERIT 08834162910 Pintakäsittelylevy 3 tuuman 80 Grit Medium | AG3CKB 32UX46 08834162910KastanjanruskeaKeskikokoinen80€4.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERIT 08834166321 Pintakäsittelylevy 3 tuumaa erittäin hieno
€4.16 / yksikkö