Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERIT 08834165583 2 tuuman pinnoitettu pikavaihtolevy, TS / TSM päälle / pois-tyyppi 2, 50, karkea, 100 kpl | CD2KDF 1EDV3

MERIT 08834165583 2 tuuman päällystetty pikavaihtolevy, TS/TSM päälle/pois tyyppi 2, 50, karkea, 100 pk

Varastossa
Tuote: CD2KDF Malli: 08834165583Ristiviite: 1EDV3

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€217.52 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikavaihtolevy
Hioma-aineZirkonia Alumina
Hioma-tyyppiPäällystetty
LiitetyyppiTyyppi 2
TaustamateriaaliKangas
TaustapainoY
Värisininen
Levy Dia.2"
LuokkaKarkea
sisu50
Maks. Kierrosluku30,000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineLiitetyyppiVäriLevy Dia.LuokkasisuMaks. KierroslukuPkg. MääräHinta
MERIT 69957399659 Pikavaihtohiomalaikka, hieno, halkaisija 3" | AX3LXX 1EDT9 69957399659AlumiinioksidiTyyppi 2Ruskea3"Erittäin hieno24020,00050€110.12
MERIT 69957399766 Pikavaihtohiomalaikka, karkea, 80 karkeus, halkaisija 1-1/2" | AX3LYE 2KNH2 69957399766AlumiinioksidiTyyppi 1Ruskea1.5 "Karkea8030,000100€110.29
MERIT 69957399795 Quick Change Disc, 240 Grit, Fine Grade, ruskea väri | AX3LYN 1YFV3 69957399795AlumiinioksidiTyyppi 1Ruskea3"Erittäin hieno24020,00050€105.74
MERIT 69957399686 Quick Change Disc, 80 Grit, Coarse Grade, ruskea väri | AX3MAH 1EDU4 69957399686AlumiinioksidiTyyppi 3Ruskea1"Karkea8040,000100€66.74
MERIT 69957399696 1-1/2 tuuman päällystetty pikavaihtolevy, TR Roll-On/Off tyyppi 3, 50, karkea, 100 pk | CD2KCW 1EDK5 69957399696AlumiinioksidiTyyppi 3Ruskea1.5 "Karkea5030,000100€109.83
MERIT 69957399705 2 tuuman päällystetty pikavaihtolevy, TR Roll-On/Off tyyppi 3, erittäin karkea, 100 pk | CD2KCX 1EDL4 69957399705AlumiinioksidiTyyppi 3Ruskea2"Erittäin karkea2430,000100€181.28
MERIT 69957399714 2 tuuman päällystetty pikavaihtolevy, TR Roll-On/Off tyyppi 3, 180, hieno, 100 pk | CD2KCY 1EDL8 69957399714AlumiinioksidiTyyppi 3Ruskea2"Loppu18030,000100€124.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERIT 08834165583 2 tuuman päällystetty pikavaihtolevy, TS/TSM päälle/pois tyyppi 2, 50, karkea, 100 pk
€217.52 /pakkaus