Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERIT 69957399686 Quick Change Disc, 80 Grit, Coarse Grade, ruskea väri | AX3MAH 1EDU4

MERIT 69957399686 Pikavaihtolevy, 80 karkeus, karkea, ruskea väri

Varastossa
Tuote: AX3MAH Malli: 69957399686Ristiviite: 1EDU4

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikavaihtolevy
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiPäällystetty
LiitetyyppiTyyppi 3
TaustamateriaaliKangas
TaustapainoY
VäriRuskea
Levy Dia.1"
LuokkaKarkea
sisu80
Maks. Kierrosluku40,000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineLiitetyyppiVäriLevy Dia.LuokkasisuMaks. KierroslukuPkg. MääräHinta
MERIT 69957399659 Pikavaihtohiomalaikka, hieno, halkaisija 3" | AX3LXX 1EDT9 69957399659AlumiinioksidiTyyppi 2Ruskea3"Erittäin hieno24020,00050€110.12
MERIT 69957399766 Pikavaihtohiomalaikka, karkea, 80 karkeus, halkaisija 1-1/2" | AX3LYE 2KNH2 69957399766AlumiinioksidiTyyppi 1Ruskea1.5 "Karkea8030,000100€110.29
MERIT 69957399795 Quick Change Disc, 240 Grit, Fine Grade, ruskea väri | AX3LYN 1YFV3 69957399795AlumiinioksidiTyyppi 1Ruskea3"Erittäin hieno24020,00050€105.74
MERIT 69957399696 1-1/2 tuuman päällystetty pikavaihtolevy, TR Roll-On/Off tyyppi 3, 50, karkea, 100 pk | CD2KCW 1EDK5 69957399696AlumiinioksidiTyyppi 3Ruskea1.5 "Karkea5030,000100€109.83
MERIT 69957399705 2 tuuman päällystetty pikavaihtolevy, TR Roll-On/Off tyyppi 3, erittäin karkea, 100 pk | CD2KCX 1EDL4 69957399705AlumiinioksidiTyyppi 3Ruskea2"Erittäin karkea2430,000100€181.28
MERIT 69957399714 2 tuuman päällystetty pikavaihtolevy, TR Roll-On/Off tyyppi 3, 180, hieno, 100 pk | CD2KCY 1EDL8 69957399714AlumiinioksidiTyyppi 3Ruskea2"Loppu18030,000100€124.12
MERIT 69957399637 2 tuuman päällystetty pikavaihtolevy, TS/TSM päälle/pois tyyppi, erittäin karkea, 100 pk | CD2KCZ 1EDN8 69957399637AlumiinioksidiTyyppi 2Ruskea2"Erittäin karkea2430,000100€166.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERIT 69957399686 Pikavaihtolevy, 80 karkeus, karkea, ruskea väri
€66.74 /pakkaus