SALSBURY INDUSTRIES 3714D-15GFU Vaakasuora postilaatikko, 17 ovea, kulta Fl 51-1 / 2 tuumaa | AG3LYE 33LY07

SALSBURY INDUSTRIES 3714D-15GFU Vaakapostilaatikko Usps 17 Doors Gold Fl 51-1/2 tuumaa

Tuote: AG3LYE Malli: 3714D-15GFURistiviite: 33LY07

Hanki se saattaa 20, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora postilaatikko
Laatikon materiaalialumiini
VäriKulta
Syvyys17 "
Oven materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus51.5 "
LadataanEtusivu
AsennusUpotettu
Nettopaino155 lb
Ovien lukumäärä17
SuuntautuminenVaakasuora
Paikan kapasiteetti10-3 / 4 "L x 3/4" K
TyyppiUSPS
Leveys31.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 70.31
Laivan korkeus (cm)135.89
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)84.14
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
SALSBURY INDUSTRIES 3714D-15AFU Vaakasuora postilaatikko 17 ovea alumiinia Fl 51-1 / 2 tuumaa | AG3LYC 33LY05 3714D-15AFUAlumiini-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3714D-15ARU Vaakapostilaatikko Usps 17 Ovet Alumiini Rl 51-1/2 Inch | AG3LYD 33LY06 3714D-15ARUAlumiini-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3714D-15GRU Vaakasuora postilaatikko, 17 ovea, kulta Rl 51-1 / 2 tuumaa | AG3LYF 33LY08 3714D-15GRUKulta-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3714D-15SFU Vaakasuora postilaatikko Usps 17-ovinen hiekkakivi Fl 51-1/2 tuumaa | AG3LYG 33LY09 3714D-15SFUHiekkakivi-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3714D-15SRU Vaakasuora postilaatikko Usps 17-ovinen hiekkakivi Rl 51-1/2 tuumaa | AG3LYH 33LY10 3714D-15SRUHiekkakivi-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3714D-15ZFU Vaakasuora postilaatikko 17 ovea Pronssi Fl 51-1 / 2 tuumaa | AG3LYJ 33LY11 3714D-15ZFUPronssi-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3714D-15ZRU Vaakapostilaatikko Usps 17 Ovet Pronssi Rl 51-1/2 Inch | AG3LYK 33LY12 3714D-15ZRUPronssi-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3714D-15GFU Vaakapostilaatikko Usps 17 Doors Gold Fl 51-1/2 tuumaa