Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-LATROBE 69865 kartioreiän poranteräsarja # 120 60 kpl | AF2PAQ 6WUD0

CHICAGO-LATROBE 69865 kartiomaisen poran teräsarjan luettelo# 120 60 kpl

Varastossa
Tuote: AF2PAQ Malli: 69865Ristiviite: 6WUD0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€997.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiopituinen poranteräsarja
Porakohta118 astetta
Suorittaa loppuunMustaoksidi
LuokkaYleinen tarkoitus
Luettelonumero120
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä60
PistetyyppiYleinen tarkoitus
Koot sisältyvät#1 - #60
TyyppiStandardi
Langan koko#1 - #60

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.936
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräKoot sisältyvätHinta
CHICAGO-LATROBE 69864 kartioreiän poranteräsarja # 120 29 kpl | AF2PAP 6WUC9 69864291/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4-E, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64, 1/2€646.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO-LATROBE 69865 kartiomaisen poran teräsarjan luettelo# 120 60 kpl
€997.47 / yksikkö