Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEMPHIS GLOVE 9178NFM Leikkauksenkestävä Vaahto Nitriili M Pr | AD3UBU 40P625

MEMPHIS GLOVE 9178NFM viillonkestävä vaahtonitriili M Pr

Varastossa
Tuote: AD3UBU Malli: 9178NFMRistiviite: 40P625

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
ANSI Leikatut grammat1668
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustaso5
ANSI / ISEA-puhkaisutaso2
Pinnoitteen peittoKämmen / sormenpäät
Päällystysvaahdotettu
Päällystysmateriaalinitriili
VäriMusta
LäimäysNeuloa
LeikkauskestäväKyllä
Sormimateriaalinitriili
SormityyliKoko
Mitata13
Liner-materiaaliKevlar (oik.)
Palmumateriaalinitriili
LävistyskestäväEi
KokoM
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi6116105520
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MEMPHIS GLOVE 9178NFS Leikattu kestävä vaahtonitriili S Pr | AD3UBT 40P624 9178NFSS€31.46
MEMPHIS GLOVE 9178NFL Leikattu kestävä vaahtonitriili L Pr AD3UBV 40P626 9178NFLL€31.46
MEMPHIS GLOVE 9178NFXL Leikattu kestävä vaahtonitriili Xl Pr | AD3UBW 40P627 9178NFXLXL€31.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEMPHIS GLOVE 9178NFM viillonkestävä vaahtonitriili M Pr
€31.46 / yksikkö