Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS 45274 Iskuhylsy Puolisyvä 3/4 tuuman | AG4UPT 34NL78

SK PROFESSIONAL TOOLS 45274 Iskukanta Puolisyvä 3/4 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AG4UPT Malli: 45274Ristiviite: 34NL78

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMangaanifosfaatti
MateriaaliTeräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus1 43 / 64 "
SAE tai metrinenSAE
Koko3 / 4 "
Pistorasian syvyysSyvä
Socket TypePuolisyvä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSAE tai metrinenKokoHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS 8978 Iskuhylsy Puolisyvä 8mm | AG4UCZ 34NL38 8978metrinen8€9.48
SK PROFESSIONAL TOOLS 8983 Iskupesä Puolisyvä 13mm | AG4UDE 34NL43 8983metrinen13€9.04
SK PROFESSIONAL TOOLS 8984 Iskuhylsy Puolisyvä 14mm | AG4UDF 34NL44 8984metrinen14mm€9.53
SK PROFESSIONAL TOOLS 8985 Iskuhylsy Puolisyvä 15mm | AG4UDG 34NL45 8985metrinen15mm€9.07
SK PROFESSIONAL TOOLS 8986 Iskupesä Puolisyvä 16mm | AG4UNH 34NL46 8986metrinen16mm€9.53
SK PROFESSIONAL TOOLS 8987 Iskuhylsy Puolisyvä 17mm | AG4UNJ 34NL47 8987metrinen17mm€9.48
SK PROFESSIONAL TOOLS 8989 Iskupesä Puolisyvä 19mm | AG4UNL 34NL49 8989metrinen19mm€9.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 45274 Iskukanta Puolisyvä 3/4 tuumaa.
€10.57 / yksikkö