Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEMPHIS GLOVE 34111M Glove Driver M Pr | AB8DBF 25D557

MEMPHIS GLOVE 34111M Käsineiden kuljettaja M Pr

Varastossa
Tuote: AB8DBF Malli: 34111MRistiviite: 25D557

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkaiset kuljettajan käsineet
Taustamateriaaliverkko
VäriHei Vis Orange / Tan
LäimäysLiuku päälle
LeikkausAjurit
KäsiVasen oikea
Liner-materiaalivuoriton
KokoM
Myyty nimelläPari
Peukalon tyyliLakikivi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0792
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi4203293010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MEMPHIS GLOVE 34111L -hansikasohjain L Pr | AB8DBE 25D556 34111LL€18.55
MEMPHIS GLOVE 34111S -hansikasohjain S Pr | AB8DBG 25D558 34111SS€18.55
MEMPHIS GLOVE 34111XL Glove Driver Xl Pr | AB8DBH 25D559 34111XLXL€18.55
MEMPHIS GLOVE 34111XXL -hansikasohjain 2xl Pr | AB8DBJ 25D560 34111XXL2XL€18.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEMPHIS GLOVE 34111M Käsineiden kuljettaja M Pr
€18.55 / yksikkö