MEGGER DLRO10LPU Line virtalähde, virtalähde, 1Ape1, Dlro-10X, Oh mittarit | CT2VUN 48VG78

MEGGER DLRO10LPU Line virtasovitin, virtalähde, 1Ape1, Dlro-10X, Oh mm.

Varastossa
Tuote: CT2VUN Malli: DLRO10LPURistiviite: 48VG78

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€981.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.61
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEGGER DLRO10LPU Line virtasovitin, virtalähde, 1Ape1, Dlro-10X, Oh mm.
€981.44 / yksikkö