Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ WWG360404305 Näppäimet Ylisuuri 12 tuumaa Pituus 4 x 4mm | AE6YGK 5VY62

APPROVED VENDOR WWG360404305 Näppäimistö Ylisuuri 12 tuumaa Pituus 4 x 4mm

Varastossa
Tuote: AE6YGK Malli: WWG360404305Ristiviite: 5VY62

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainvarasto
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus12 "
Pituuden toleranssi-0.005mm
MateriaaliVähähiilinen teräs
Rockwellin kovuusB85
Koko4 x 4mm
Vetolujuus64,000 PSI
Paksuustoleranssi+ 0.050mm
Tyyppiylisuuri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)0.51
HS-koodi7228608000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWG360404305 Näppäimistö Ylisuuri 12 tuumaa Pituus 4 x 4mm
€6.06 / yksikkö