Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEGAPRO SD0-3-C -korvausbitti Neliöt 0 ja #3 | AF7XKN 22XT35

MEGAPRO SD0-3-C Vaihtoterä Neliö #0 ja #3

Varastossa
Tuote: AF7XKN Malli: SD0-3-CRistiviite: 22XT35

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvimeisselin vaihtokärki
Bit tyyliRobertson-aukion syvennys
Kuusiokoko1 / 4 "
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus2.25 "
Pistekoko# 0 ja # 3
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.1 / 4 "
TyyppiNeliö (Robertson)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0113
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207906000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistekokoTyyppiHinta
MEGAPRO FD4-6-C korvaava bitti urat #4 ja #6 | AF7XKK 22XT32 FD4-6-C# 4 ja # 6ura-€3.66
MEGAPRO PD0-3-C korvaavat kärjet Phillips #0 ja #3 | AF7XKL 22XT33 PD0-3-C# 0 ja # 3Phillips€4.03
MEGAPRO PD1-2-C Vaihtoterä Phillips #1 ja #2 | AF7XKM 22XT34 PD1-2-C# 1 ja # 2Phillips-
Tarjouspyyntö
MEGAPRO SD1-2-C -korvausbitti Neliöt 1 ja #2 | AF7XKP 22XT36 SD1-2-C# 1 ja # 2Neliö (Robertson)€4.62
MEGAPRO TDT10-15-C Vaihtoterä Torx T10 ja T15 | AF7XKQ 22XT37 TDT10-15-CT10 ja T15torx€10.80
MEGAPRO STD6-8-C -pala-avain 6 ja #8 | AF7XKR 22XT38 STD6-8-C# 6 ja # 8ruuviavain-
Tarjouspyyntö
MEGAPRO STD10-12-C -pala-avain nro 10 ja #12 | AF7XKT 22XT39 STD10-12-C# 10 ja # 12ruuviavain€8.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEGAPRO SD0-3-C Vaihtoterä Neliö #0 ja #3
€4.54 / yksikkö