MEGAPRO PD1-2-C Vaihtoterä Phillips #1 ja #2 | AF7XKM 22XT34

MEGAPRO PD1-2-C Vaihtoterä Phillips #1 ja #2

Tuote: AF7XKM Malli: PD1-2-CRistiviite: 22XT34

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvimeisselin vaihtokärki
Bit tyyliPhillips
Kuusiokoko1 / 4 "
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus2.25 "
Pistekoko# 1 ja # 2
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.1 / 4 "
TyyppiPhillips

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207906000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPistekokoTyyppiHinta
MEGAPRO FD4-6-C korvaava bitti urat #4 ja #6 | AF7XKK 22XT32 FD4-6-C# 4 ja # 6ura-€3.66
MEGAPRO PD0-3-C korvaavat kärjet Phillips #0 ja #3 | AF7XKL 22XT33 PD0-3-C# 0 ja # 3Phillips€4.03
MEGAPRO SD0-3-C -korvausbitti Neliöt 0 ja #3 | AF7XKN 22XT35 SD0-3-C# 0 ja # 3Neliö (Robertson)€4.54
MEGAPRO SD1-2-C -korvausbitti Neliöt 1 ja #2 | AF7XKP 22XT36 SD1-2-C# 1 ja # 2Neliö (Robertson)€4.62
MEGAPRO TDT10-15-C Vaihtoterä Torx T10 ja T15 | AF7XKQ 22XT37 TDT10-15-CT10 ja T15torx€10.80
MEGAPRO STD6-8-C -pala-avain 6 ja #8 | AF7XKR 22XT38 STD6-8-C# 6 ja # 8ruuviavain-
Tarjouspyyntö
MEGAPRO STD10-12-C -pala-avain nro 10 ja #12 | AF7XKT 22XT39 STD10-12-C# 10 ja # 12ruuviavain€8.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEGAPRO PD1-2-C Vaihtoterä Phillips #1 ja #2