Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEDCASTER NG05QDP125TLTP01G kääntyvä lautaspyörä, kokonaislukitus 325 Lb, 5 tuuman halkaisija | AB2KXM 1MML7

MEDCASTER NG05QDP125TLTP01G Kääntyvä levypyörä, jossa kokonaislukitus 325 Lb, halkaisija 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2KXM Malli: NG05QDP125TLTP01GRistiviite: 1MML7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä levypyörä
Jarrujen tyyppiTäysi lukitus
Mukana pyörän jarruKyllä
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäKääntöpyörä kokonaislukolla
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaaliTermoplastinen kumi
Pyörän muotoStandardi
YdinväriHarmaa
Ydinmateriaalipolyolefiini
durometer65 Ranta A
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelyNylon
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioC
Pultinreikien sisäpuoli1-3/4 x 2-13/16"
Kuormitusluokitus325 lb
Lukon tyyppiTäysi lukitus
Asennuspultti Dia.5 / 16 "
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella1-3/4 x 3-1/16"
Kokonaiskorkeus6.875 "
Levyn koko2-1/2 x 3-5/8"
Levyn paksuus0.125 "
plate tyyppiC
RacewaySuljettu tarkkuuspallo
Kääntösäde0"
Temp. alue-30 - 180 astetta F
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän väriHarmaa
Pyörän halkaisija5"
Pyörän materiaaliTermoplastinen kumi
Pyörän leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKehysmateriaaliJarrujen tyyppiPyörän kuormitusluokkaPultinreikien sisäpuoliKuormitusluokitusAsennuspultti Dia.Pultinreikien ulkopuolellaHinta
MEDCASTER DW03TPP100TLTP01G kääntyvä lautaspyörä, kokonaislukitus 220 Lb, 3 tuuman halkaisija | AB2KUQ 1MMB9 DW03TPP100TLTP01GKahden pyörän kääntöpyöräTeräsTäysi lukitus0-299 paunaa1-3/4 x 2-13/16"220 lb5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€40.29
MEDCASTER CN02NRP100TLTP02G kääntyvä lautaspyörä kokonaislukituksella 125 Lb 2 tuuman halkaisija | AB2KUV 1MMC6 CN02NRP100TLTP02GKääntyvä levypyöräTeräsTäysi lukitus0-299 paunaa13/16 x 1-1/4"125 lb3 / 16 "13/16 x 1-7/8"€1.92
MEDCASTER CH03TPP125TLTP01G kääntyvä lautaspyörä kokonaislukituksella 190 Lb 3 tuuman halkaisija | AB2KUZ 1MMD1 CH03TPP125TLTP01GKääntyvä levypyöräTeräsTäysi lukitus0-299 paunaa1-3/4 x 2-13/16"190 lb5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€30.92
MEDCASTER CH04TPP125TLTP01G kääntyvä lautaspyörä kokonaislukituksella 240 Lb 4 tuuman halkaisija | AB2KVC 1MMD4 CH04TPP125TLTP01GKääntyvä levypyöräTeräsTäysi lukitus0-299 paunaa1-3/4 x 2-13/16"240 lb5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€35.15
MEDCASTER CH05TPP125TLTP01G kääntyvä lautaspyörä kokonaislukituksella 260 Lb 5 tuuman halkaisija | AB2KVF 1MMD7 CH05TPP125TLTP01GKääntyvä levypyöräTeräsTäysi lukitus0-299 paunaa1-3/4 x 2-13/16"260 lb5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€38.80
MEDCASTER CH06TPP125TLTP01G kääntyvä lautaspyörä kokonaislukituksella 240 Lb 6 tuuman halkaisija | AB2KVJ 1MME1 CH06TPP125TLTP01GKääntyvä levypyöräTeräsTäysi lukitus0-299 paunaa1-3/4 x 2-13/16"260 lb5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€36.91
MEDCASTER SS03AMP125TLTP01G kääntyvä lautaspyörä kokonaislukituksella 165 Lb 3 tuuman halkaisija | AB2KWE 1MMH2 SS03AMP125TLTP01GKääntyvä levypyöräRuostumaton teräsTäysi lukitus0-299 paunaa1-3/4 x 2-13/16"165 lb5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€58.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEDCASTER NG05QDP125TLTP01G Kääntyvä levypyörä, jossa kokonaislukitus 325 Lb, halkaisija 5 tuumaa
€30.31 / yksikkö