Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEDCASTER CN02NRP100TLTP02G kääntyvä lautaspyörä kokonaislukituksella 125 Lb 2 tuuman halkaisija | AB2KUV 1MMC6

MEDCASTER CN02NRP100TLTP02G Kääntyvä levypyörä, jossa kokonaislukitus 125 Lb, halkaisija 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2KUV Malli: CN02NRP100TLTP02GRistiviite: 1MMC6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä levypyörä
Jarrujen tyyppiTäysi lukitus
Mukana pyörän jarruKyllä
Pyörän kuormitusluokka0-299 paunaa
Pyörän tuoteryhmäKääntöpyörä kokonaislukolla
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaaliNeopreeni
Pyörän muotoStandardi
YdinväriMusta
YdinmateriaaliNylon
durometer65 Ranta A
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelyKromattu
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioC
Pultinreikien sisäpuoli13/16 x 1-1/4"
Kuormitusluokitus125 lb
Lukon tyyppiTäysi lukitus
Asennuspultti Dia.3 / 16 "
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella13/16 x 1-7/8"
Kokonaiskorkeus2 11 / 16 "
Levyn koko1-1/4 x 2-3/8"
Levyn paksuus0.125 "
plate tyyppiC
RacewayTuplapallo karkaistu
Kääntösäde0"
Temp. alue-30 - 175 astetta F
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija2"
Pyörän materiaaliNeopreeni
Pyörän leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8716905035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKehysmateriaaliJarrujen tyyppiPyörän kuormitusluokkaPultinreikien sisäpuoliKuormitusluokitusAsennuspultti Dia.Pultinreikien ulkopuolellaHinta
MEDCASTER DW03TPP100TLTP01G kääntyvä lautaspyörä, kokonaislukitus 220 Lb, 3 tuuman halkaisija | AB2KUQ 1MMB9 DW03TPP100TLTP01GKahden pyörän kääntöpyöräTeräsTäysi lukitus0-299 paunaa1-3/4 x 2-13/16"220 lb5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€41.44
MEDCASTER CH03TPP125TLTP01G kääntyvä lautaspyörä kokonaislukituksella 190 Lb 3 tuuman halkaisija | AB2KUZ 1MMD1 CH03TPP125TLTP01GKääntyvä levypyöräTeräsTäysi lukitus0-299 paunaa1-3/4 x 2-13/16"190 lb5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€40.91
MEDCASTER CH04TPP125TLTP01G kääntyvä lautaspyörä kokonaislukituksella 240 Lb 4 tuuman halkaisija | AB2KVC 1MMD4 CH04TPP125TLTP01GKääntyvä levypyöräTeräsTäysi lukitus0-299 paunaa1-3/4 x 2-13/16"240 lb5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€46.49
MEDCASTER CH05TPP125TLTP01G kääntyvä lautaspyörä kokonaislukituksella 260 Lb 5 tuuman halkaisija | AB2KVF 1MMD7 CH05TPP125TLTP01GKääntyvä levypyöräTeräsTäysi lukitus0-299 paunaa1-3/4 x 2-13/16"260 lb5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€51.33
MEDCASTER CH06TPP125TLTP01G kääntyvä lautaspyörä kokonaislukituksella 240 Lb 6 tuuman halkaisija | AB2KVJ 1MME1 CH06TPP125TLTP01GKääntyvä levypyöräTeräsTäysi lukitus0-299 paunaa1-3/4 x 2-13/16"260 lb5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€48.02
MEDCASTER SS03AMP125TLTP01G kääntyvä lautaspyörä kokonaislukituksella 165 Lb 3 tuuman halkaisija | AB2KWE 1MMH2 SS03AMP125TLTP01GKääntyvä levypyöräRuostumaton teräsTäysi lukitus0-299 paunaa1-3/4 x 2-13/16"165 lb5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€75.21
MEDCASTER SS04AMP125TLTP01G kääntyvä lautaspyörä kokonaislukituksella 190 Lb 4 tuuman halkaisija | AB2KWH 1MMH5 SS04AMP125TLTP01GKääntyvä levypyöräRuostumaton teräsTäysi lukitus0-299 paunaa1-3/4 x 2-13/16"190 lb5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"€79.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEDCASTER CN02NRP100TLTP02G Kääntyvä levypyörä, jossa kokonaislukitus 125 Lb, halkaisija 2 tuumaa
€1.92 / yksikkö