Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MECHANIX MG-78-008 Tactical Glove S MultiCam 10 tuuman pituus PR | AH3HQP 32GV71

MECHANIX MG-78-008 Tactical Glove S MultiCam 10 tuuman pituus PR

Varastossa
Tuote: AH3HQP Malli: MG-78-008Ristiviite: 32GV71

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.92 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaktinen käsine
ANSI / ISEA-hankaustaso0
TaustamateriaaliTrekDry (oikea)
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriMultiCam-naamiointi
LäimäysNauhaton
LeikkausClute
SormityyliKoko sormi
RystyspehmustemateriaaliTricot
Pituus10 "
Liner-materiaaliTricot
Palmumateriaalikeinonahka
KokoS
OmpelemismateriaaliNylon
Temp. alue32 astetta 200 astetta F
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaVN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MECHANIX MG-78-009 Tactical Glove M MultiCam 10 tuuman pituus PR | AH3HQQ 32GV72 MG-78-009M€38.92
MECHANIX MG-78-010 Taktinen hansikas L MultiCam 10 tuuman pituus PR | AH3HQR 32GV73 MG-78-010L€38.92
MECHANIX MG-78-011 Tactical Glove XL MultiCam 10 tuuman pituus PR | AH3HQT 32GV74 MG-78-011XL€38.92
MECHANIX MG-78-012 Tactical Glove 2XL MultiCam 10 tuuman pituus PR | AH3HQU 32GV75 MG-78-0122XL€38.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MECHANIX MG-78-008 Tactical Glove S MultiCam 10 tuuman pituus PR
€38.92 / yksikkö