Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MCR SAFETY 1935M nahka käsineet lehmännahka valkoinen M Pr | AC6UMR 36H983

MCR SAFETY 1935M Nahkaiset kämmenkäsineet Lehmännahka valkoinen M Pr

Varastossa
Tuote: AC6UMR Malli: 1935MRistiviite: 36H983

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkaiset kämmenkäsineet
Taustamateriaali8 unssia. Kuorittu puuvilla, jossa on rypytettyä joustavaa materiaalia
VäriValkoinen
Läimäys2-1 / 2 "kumiturvallisuus
LeikkausGunn
Grade nahkapalkkio
KäsiVasen oikea
Nahkainen Palm-materiaalilehmänvuota
Nahkainen Palm tyyppiVilja
Liner-materiaali8 unssia. Fleece-puuvilla (100% puuvillaa)
KokoM
Myyty nimelläPari
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi4203291800
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MCR SAFETY 1935S nahkaiset kämmennahkakäsineet naudannahkaa valkoinen S Pr AC6UMQ 36H982 1935SS€21.34
MCR SAFETY 1935L Nahkaiset kämmenen käsineet naudannahkaa valkoinen L Pr AC6UMT 36H984 1935LL€21.34
MCR SAFETY 1935XL -nahkakäsineet, naudannahka, valkoinen Xl Pr | AC6UMU 36H985 1935XLXL€21.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MCR SAFETY 1935M Nahkaiset kämmenkäsineet Lehmännahka valkoinen M Pr
€21.34 / yksikkö