Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLINT & WALLING 134998 Booster Patruuna 14-vaiheinen valurauta | AC6FAD 33L681

FLINT & WALLING 134998 Booster patruuna 14-vaiheinen valurauta

Varastossa
Tuote: AC6FAD Malli: 134998Ristiviite: 33L681

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€550.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonivaiheinen tehostuskasetti, 14 vaihetta
TyyppiValurauta
Takuu90 Days

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)45.97
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTyyppiHinta
FLINT & WALLING 135814 Tehostepatruuna 16-vaiheinen valurauta | AC6FAE 33L682 135814Monivaiheinen tehostuskasetti, 16 vaihettaValurauta€609.38
FLINT & WALLING 135627 Booster Patruuna 11-vaiheinen valurauta | AC6FAF 33L683 135627Monivaiheinen tehostuskasetti, 11 vaihettaValurauta€623.91
FLINT & WALLING 135163 Tehostepatruuna 8-vaiheinen valurauta | AC6FAJ 33L686 135163Monivaiheinen tehostuskasetti, 8 vaihettaValurauta€382.31
FLINT & WALLING 138946 Booster Cartridge 14 Stages Ss | AC6FAK 33L687 138946Monivaiheinen tehostuskasetti, 14 vaihettaRuostumaton teräs€851.73
FLINT & WALLING 138447 Tehostepatruuna 16-vaiheinen valurauta | AC6FAQ 33L692 138447Monivaiheinen tehostuskasetti, 16 vaihettaValurauta€648.59
FLINT & WALLING 134097 Tehostepatruuna 12-vaiheinen valurauta | AC6FAR 33L693 134097Monivaiheinen tehostuskasetti, 12 vaihettaValurauta€486.91
FLINT & WALLING 132939 Booster Patruuna 12-vaiheinen valurauta | AC6FAT 33L694 132939Monivaiheinen tehostuskasetti, 12 vaihettaValurauta€508.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLINT & WALLING 134998 Booster patruuna 14-vaiheinen valurauta
€550.00 / yksikkö