Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MCDONNELL & MILLER FS7-4-28 mela -sarja pronssi - 2 kpl pakkaus | AC3DUF 2RUL6 / 310451

MCDONNELL & MILLER FS7-4-28 melasarja, pronssi - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC3DUF Malli: FS7-4-28Ristiviite: 2RUL6 / 310451

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.69 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMelasarja
TyyppiPronssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiPkg. MääräHinta
MCDONNELL & MILLER FS4-15SS melasarja ruostumatonta terästä 4 kpl AC3DUE 2RUL5 / 310451 FS4-15SSRuostumaton teräs4€69.27
MCDONNELL & MILLER FS7-28S Mela Kit ruostumatonta terästä - 2 kpl | AC3DUG 2RUL7 / 306800 FS7-28SRuostumaton teräs2€76.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MCDONNELL & MILLER FS7-4-28 melasarja, pronssi - 2 kpl pakkaus
€46.69 /pakkaus