Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MCDONNELL & MILLER FS7-28S Mela Kit ruostumatonta terästä - 2 kpl | AC3DUG 2RUL7 / 306800

MCDONNELL & MILLER FS7-28S melasarja ruostumatonta terästä - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC3DUG Malli: FS7-28SRistiviite: 2RUL7 / 306800

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMelasarja
TyyppiRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9026904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiPkg. MääräHinta
MCDONNELL & MILLER FS4-15SS melasarja ruostumatonta terästä 4 kpl AC3DUE 2RUL5 / 310451 FS4-15SSRuostumaton teräs4€69.27
MCDONNELL & MILLER FS7-4-28 mela -sarja pronssi - 2 kpl pakkaus | AC3DUF 2RUL6 / 310451 FS7-4-28Pronssi2€46.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MCDONNELL & MILLER FS7-28S melasarja ruostumatonta terästä - 2 kpl pakkaus
€74.37 /pakkaus