Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MCDONNELL & MILLER FS5-3 / 4 -kytkimen nestevirtaus, 3/4 MNPT, 150 Psi | AD9ECR 4RC67 / 114760

MCDONNELL & MILLER FS5-3/4 kytkimen nestevirtaus, 3/4 MNPT, 150 psi

Varastossa
Tuote: AD9ECR Malli: FS5-3/4Ristiviite: 4RC67 / 114760
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
€632.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNestevirtakytkin
Yhteyden koko3/4 FNPT
Max. Virtaus15 gpm
Maks. Flow GPM15
Maks. Nesteen lämpötila.250 F
Max. Paine150 psi
Min. Ympäristön lämpötila32 F
Min. Virtausnopeus1.5 GPM
Min. Nesteen lämpötila.32 F
KytkentäkoteloNEMA 1
Kytkimen tyyppiYksinapainen kaksinkertainen heittokytkin
TyyppiYleiskäyttöinen kytkin
Jännite120/240
Kostutetut materiaalitMessinki, EPDM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9032896060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MCDONNELL & MILLER FS5-3/4 kytkimen nestevirtaus, 3/4 MNPT, 150 psi
€632.78 / yksikkö