Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MCDONNELL & MILLER FS5-1 -kytkinvirta, 1 FNPT 150 Psi | AB3BYA 1RF63 / 114780

MCDONNELL & MILLER FS5-1 Switch Flow, 1" FNPT 150 Psi

Varastossa
Tuote: AB3BYA Malli: FS5-1Ristiviite: 1RF63 / 114780
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
€683.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtauskytkin
Yhteyden koko1 FNPT
Max. Virtaus15 gpm
Maks. Flow GPM15
Maks. Nesteen lämpötila.250 F
Max. Paine150 psi
Min. Ympäristön lämpötila32 F
Min. Virtausnopeus1.5 GPM
Min. Nesteen lämpötila.32 F
KytkentäkoteloNEMA 1
Kytkimen tyyppiYksinapainen kaksinkertainen heittokytkin
Tyyppi1/3 hv, yleiskäyttöinen, sähkökäyttöinen
Jännite120/240
Kostutetut materiaalitMessinki, EPDM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MCDONNELL & MILLER FS5-1 Switch Flow, 1" FNPT 150 Psi
€683.41 / yksikkö