Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAYHEW TOOLS 17765 Teleskooppitarkastuspeili | AD8JKR 4KMF2

MAYHEW TOOLS 17765 Teleskooppitarkastuspeili

Varastossa
Tuote: AD8JKR Malli: 17765Ristiviite: 4KMF2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeleskooppinen tarkastuspeili
Kahvan tyyppiPVC
Pituus8 1/2 "- 37"
MateriaaliAkryyli
Peilin koko (tuumaa)X 4 6
Palojen lukumäärä1
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Shapepitkulainen
Kääntyvä tyyppipallo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliHinta
MAYHEW TOOLS 17750 Teleskooppitarkastuspeili | AD8JKN 4KME8 177507 3/4 "- 35 1/2"Akryyli€41.24
MAYHEW TOOLS 17755 Teleskooppitarkastuspeili | AD8JKP 4KME9 177556 1/2 "- 27 1/2"Akryyli€24.83
MAYHEW TOOLS 17150 Teleskooppitarkastuspeili | AD8JKQ 4KMF1 171506 3/4 "- 28 1/2"Ruostumaton teräs€47.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAYHEW TOOLS 17765 Teleskooppitarkastuspeili
€47.24 / yksikkö