Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAYHEW TOOLS 17720 Tarkastus/hakusarja 5 kpl | AD8JKX 4KMF8

MAYHEW TOOLS 17720 Tarkastus/hakusarja 5 kpl

Varastossa
Tuote: AD8JKX Malli: 17720Ristiviite: 4KMF8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€104.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkastus- / hakusarja
Kahvan tyyppiABS ja tyynykahva
Pituus7 1/2 "- 32"
Palojen lukumäärä5
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Kääntyvä tyyppiNopea vaihtokytkin
TyyppiTeleskooppi vaihdettavilla päillä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2655
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppieräPituusPalojen lukumääräTyyppiHinta
MAYHEW TOOLS 17680 Tarkastus/hakusarja 2 kpl | AD8JKU 4KMF4 17680ABS ja tyynykahvaTarkastus- / hakusarja7 1/2 "- 32"2Teleskooppi vaihdettavilla päillä€64.94
MAYHEW TOOLS 17705 Tarkastus/hakusarja 2 kpl | AD8JKV 4KMF6 17705ABS ja tyynykahvaTarkastus- / hakusarja7 1/2 "- 32"2Teleskooppi vaihdettavilla päillä€73.20
MAYHEW TOOLS 17715 Tarkastus/hakusarja 6 kpl | AD8JKW 4KMF7 17715taskulamppuTarkastus- / hakusarja10 "- 35"6Valaistu, kaukoputki vaihdettavilla päillä€180.29
MAYHEW TOOLS 17730 Flex-tarkastus-/palautussarja 7 kpl | AD8JKY 4KMF9 17730ABS ja tyynykahvaJoustava tarkastus- / noutosarja7 1/2 "- 32"7Teleskooppi vaihdettavilla päillä€153.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAYHEW TOOLS 17720 Tarkastus/hakusarja 5 kpl
€104.99 / yksikkö