Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ICM ICM517 ylijännitesuojalaite 120/240vac terästä | AG2XHV 32MY23

ICM ICM517 ylijännitesuojalaite 120/240vac terästä

Varastossa
Tuote: AG2XHV Malli: ICM517Ristiviite: 32MY23

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€158.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlijännitesuojalaite
Syvyys2.25 "
Kotelon materiaaliTeräs
Kotelon tyyppiNEMA 3R
Suodattimen tyyppiSuodatus
Pituus4.5 "
Sijaintityyppi2
MateriaaliTeräs
Maks. Jatkuva käyttöjännite130 LG, 260 VAC LL
Maks. Ylivirta tilaa kohti100kA
Maks. Ylivirta vaihetta kohti100kA
SuojaustavatLG, LL, LN
Asennustyyli3/4 "tyrmäys
Nimellinen purkausvirta5kA
Napojen lukumäärä0
Vaihe1
SuojausluokkaTyyppi 2
Nimellisjoulua1020
Oikosulun nykyinen luokitus10A
Tyyppiarrestor
Jännite120/240
Jännitteen suojaustaso120/240
Jännitesuojausluokka800 V (LN), 900 V (LG), 1000 V (NG), 1200 V (LL)
Leveys2.75 "
JohdinUL 14 AWG MTW -kaapeli
Wire Gauge14AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8535400000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ICM ICM517 ylijännitesuojalaite 120/240vac terästä
€158.89 / yksikkö