Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAXXIMA M84438 Cargo Light 1000 lumenia kirkas suorakulmainen | AG4VCJ 34TG99

MAXXIMA M84438 Cargo Light 1000 lumenia kirkas suorakaiteen muotoinen

Varastossa
Tuote: AG4VCJ Malli: M84438Ristiviite: 34TG99

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€197.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCargo Light
Pohjamateriaaliapolykarbonaatti
Nykyinen piirretty1.1A
Syvyys1-1 / 5 "
Korkeus4 2 / 3 "
Kotelon väriValkoinen
Kotelopolykarbonaatti
lampun tyyppiLED
Pituus21 3 / 5 "
Linssin väriPoista valinta
LinssisuunnitteluSuorakulmainen
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho1000 Lumens
Asennuspinta
Jännite12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8512202080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLinssin väriPohjamateriaaliaNykyinen piirrettyLens MaterialValotehoAsennusSyvyysKorkeusHinta
MAXXIMA M844282-A Cargo Light himmeä suorakulmainen AG4VCH 34TG97 M844282-AHimmeäTeräsHei 930mA, Lo 370mAAkryyliHI 550 / LO 250 lumeniaKiinnike1-1 / 10 "2 2 / 5 "€153.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXXIMA M84438 Cargo Light 1000 lumenia kirkas suorakaiteen muotoinen
€197.02 / yksikkö