Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAXXIMA M844282-A Cargo Light himmeä suorakulmainen AG4VCH 34TG97

MAXXIMA M844282-A Cargo Light himmeä suorakaiteen muotoinen

Varastossa
Tuote: AG4VCH Malli: M844282-ARistiviite: 34TG97
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
€153.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCargo Light
PohjamateriaaliaTeräs
Nykyinen piirrettyHei 930mA, Lo 370mA
Syvyys1-1 / 10 "
Korkeus2 2 / 5 "
Kotelon väriMusta
KoteloAlumiini
lampun tyyppiLED
Pituus19 2 / 5 "
Linssin väriHimmeä
LinssisuunnitteluSuorakulmainen
Lens MaterialAkryyli
ValotehoHI 550 / LO 250 lumenia
AsennusKiinnike
Jännite12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.73
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8512202080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLinssin väriPohjamateriaaliaNykyinen piirrettyLens MaterialValotehoAsennusSyvyysKorkeusHinta
MAXXIMA M84438 Cargo Light 1000 lumenia kirkas suorakulmainen | AG4VCJ 34TG99 M84438Poista valintapolykarbonaatti1.1Apolykarbonaatti1000 Lumenspinta1-1 / 5 "4 2 / 3 "€197.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXXIMA M844282-A Cargo Light himmeä suorakaiteen muotoinen
€153.79 / yksikkö