Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAXXIMA M50400-B Pyöreä läpivienti Id4 1/2in | AD2AEX 3LXG5

MAXXIMA M50400-B Pyöreä läpivienti Id4 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2AEX Malli: M50400-BRistiviite: 3LXG5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä läpivienti
Suorittaa loppuunMusta
Sisällä Dia.4-1 / 2 "
MateriaaliVinyyli
Dia ulkopuolella.5-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXXIMA M50400-B Pyöreä läpivienti Id4 1/2 tuumaa
€6.06 / yksikkö