Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAXXIMA M42322Y Turn / Park / Front Light LED Amber 320mA | AH8UEV 38ZM48

MAXXIMA M42322Y Kääntö-/Pysäköinti-/etuvalo LED-keltainen 320mA

Varastossa
Tuote: AH8UEV Malli: M42322YRistiviite: 38ZM48

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännä / pysäköi / etuvalo
Pohjamateriaaliapolykarbonaatti
VäriKeltainen
Nykyinen piirretty320mA
Syvyys1-13 / 16 "
Halkaisija4"
Salaman tyyppiSuuntavilkku
Korkeus4.25 "
Kotelopolykarbonaatti
lampun tyyppiLED
Pituus4.25 "
LinssisuunnitteluPyöreä
Lens Materialpolykarbonaatti
AsennusLäpivienti
Virtalähde12.8 VDC
ArvosanaSAE-luokka 1
Leveys4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1665
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen piirrettyKorkeusLinssisuunnitteluLeveysHinta
MAXXIMA M42201Y Kääntö-/Pysäköinti-/etuvalo LED Amber 270mA | AH8UEY 38ZM51 M42201Y270mA3 13 / 32 "Suorakulmainen5 5 / 16 "€46.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXXIMA M42322Y Kääntö-/Pysäköinti-/etuvalo LED-keltainen 320mA
€34.45 / yksikkö