Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAXXIMA M16280YCL Valovalo Led Amber 2-1 / 2 tuuman halkaisija | AD2UVG 3UKN4

MAXXIMA M16280YCL välysvalo, keltainen, halkaisija 2-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2UVG Malli: M16280YCLRistiviite: 3UKN4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennysmerkkivalo
Pohjamateriaaliapolykarbonaatti
VäriKeltainen
Nykyinen piirretty40mA
Halkaisija2.5 "
Korkeus3 / 4 "
Kotelopolykarbonaatti
lampun tyyppiLED
LinssisuunnitteluPyöreä
Lens Materialpolykarbonaatti
AsennusLäpivienti
Virtalähde12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8512202040
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
MAXXIMA M16280RCL valovalo Punainen pyöreä 2-1 / 2 halkaisija | AD2UVC 3UKK6 M16280RCLpunainen€16.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXXIMA M16280YCL välysvalo, keltainen, halkaisija 2-1/2 tuumaa
€16.87 / yksikkö