Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN TPM-8 Erikoissulake, 8A, 80VDC | BC8MBW

BUSSMANN TPM-8 Erikoissulake, 8A, 80VDC

Varastossa
Tuote: BC8MBW Malli: TPM-8

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeet
Vartalo tyyliNeliön muotoiset runkosulakkeet
Nykyinen arvostelu8A
Sulakkeen koko / ryhmäTelevoima
SulaketyyppiNopea isku
Korkeus1.75 "
Indikaattorin tyyliElementti-ikkuna
Keskeytysluokitus20kA
Pituus0.965 "
Valmistaja SarjaTPM
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
Irtisanomisen tyyppiLiitä
Jännite (DC)80VDC
Leveys0.6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1935

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvostelueräHinta
BUSSMANN TPM-6 Erikoissulake, Miniature Fused Disconnect, Fast Blow, 80VDC, Neliömäinen Runko | BC7ZMX TPM-6Neliön muotoiset runkosulakkeet6ATerän sulake€32.09
BUSSMANN TPM-7 Erikoissulake, Pienoissulake irrotus, Fast Blow, 80VDC, 7A, Neliömäinen runko | BC8BDX TPM-7Neliön muotoiset runkosulakkeet7ATerän sulake€32.09
BUSSMANN TPM-20 Erikoissulake, 20A, 80VDC | BC8HHF TPM-20Neliön muotoiset runkosulakkeet20ASulakkeet€32.09
BUSSMANN TPM-4 Erikoissulake, 4A, 80VDC | BC8HPA TPM-4Neliön muotoiset runkosulakkeet4ASulakkeet€32.09
BUSSMANN TPM-5 Erikoissulake, Miniature Fused Disconnect, Fast Blow, 80VDC | BC8JZA TPM-5Neliön muotoiset runkosulakkeet5ASulake€32.09
BUSSMANN TPM-25 Erikoissulake, Pienoissulake irrotus, Fast Blow, 80VDC, 25A, Neliö | BC8VBC TPM-25Neliön muotoiset runkosulakkeet25ATerän sulake€32.09
BUSSMANN TPM-10 Erikoissulake, 10A, 80VDC | BC8VXK TPM-10Neliön muotoiset runkosulakkeet10ASulakkeet€32.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN TPM-8 Erikoissulake, 8A, 80VDC
€32.09 / yksikkö