Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAXXIMA M09400R Vapaamerkki 6led P2pc 1-1 / 4 tuumaa punainen | AE8TDX 6FDZ1

MAXXIMA M09400R välysmerkki 6led P2pc 1-1/4 tuumaa punainen

Varastossa
Tuote: AE8TDX Malli: M09400RRistiviite: 6FDZ1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaa / merkkivalo
Väripunainen
Nykyinen arvostelu80mA
Syvyys1 / 4 "
Halkaisija1.25 "
Lampun käyttöikä100,000 hr.
lampun tyyppiLED
Pituus2"
Materiaalipolykarbonaatti
AsennustyyppiLäpivienti
Polttimien lukumäärä6
ShapePyöreä
Irtisanomisen tyyppi2 uros 0.180 luodin liitintä
TyyppiMini-yhdistelmä
Volt-polttimo12.8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8512204040
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
MAXXIMA M09400Y Maavara 6led P2pc 1-1 / 4in keltainen | AE8TDY 6FDZ3 M09400YKeltainen€20.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXXIMA M09400R välysmerkki 6led P2pc 1-1/4 tuumaa punainen
€20.23 / yksikkö