Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAXXIMA M09400BCL Kohtelevalo 6 Led 1-1 / 4in pyöreä sininen | AE8TDZ 6FDZ5

MAXXIMA M09400BCL 6 lediä, 1-1/4 tuumaa pyöreä sininen

Varastossa
Tuote: AE8TDZ Malli: M09400BCLRistiviite: 6FDZ5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkohteliaisuus Light
Värisininen
Nykyinen arvostelu80mA
Syvyys1 / 4 "
Halkaisija1.25 "
Lampun käyttöikä100,000 hr.
lampun tyyppiLED
Pituus2"
Materiaalipolykarbonaatti
AsennustyyppiLäpivienti
Polttimien lukumäärä6
MuotoPyöreä
Irtisanomisen tyyppi2 uros 0.180 luodin liitintä
TyyppiMini
Volt-polttimo12.8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8512204040
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNykyinen arvosteluSyvyysHalkaisijaMateriaaliTyyppiHinta
MAXXIMA M09300BCL Kohteliaisuusvalo 3 / 4in Led Blue Clear Lens | AE8TDR 6FDX6 M09300BCLsininen50mA1"3 / 4 "Akryyli3-diodi€18.74
MAXXIMA M09300G Kohteliaisuus 3/4-tuumainen vihreä kirkas linssi | AE8TDT 6FDX7 M09300GVihreä50mA1"3 / 4 "Ruostumaton teräs3-diodi€17.29
MAXXIMA M09400G Kohtelevalo 6 Led 1-1 / 4in Pyöreä Vihreä | AE8TEA 6FDZ6 M09400GVihreä80mA1 / 4 "1.25 "polykarbonaattiMini€23.55
MAXXIMA M09400WCL -lisävarustevalo 6 Led 1-1 / 4in pyöreä valkoinen | AE8TEB 6FDZ7 M09400WCLValkoinen80mA1 / 4 "1.25 "polykarbonaattiMini€25.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXXIMA M09400BCL 6 lediä, 1-1/4 tuumaa pyöreä sininen
€23.35 / yksikkö