Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAXPURE TEG16A6L1.5-PM kiinteän pään kapasiteetti T316l ruostumaton teräs | AA2TJF 11A391

MAXPURE TEG16A6L1.5-PM Kiinteän pään kapasiteetti T316l ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AA2TJF Malli: TEG16A6L1.5-PMRistiviite: 11A391

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä päätykansi
Rungon materiaaliT316L ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiPuristin
Pinnan viimeistely15 RA EP -tunnus / 32 RA OD
Putken koko1 "ja 1-1 / 2"
Seinämän paksuus0.083 "x 0.065"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaIL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPinnan viimeistelyPutken kokoHinta
MAXPURE TEG16A6L.75-PL Kiinteän pään kapasiteetti T316l ruostumaton teräs | AA2TJC 11A388 TEG16A6L.75-PL20 RA ID / 32 RA OD1/2 "ja 3/4"€17.23
MAXPURE TEG16A6L.75-PM Kiinteän pään kapasiteetti T316l ruostumaton teräs | AA2TJD 11A389 TEG16A6L.75-PM15 RA EP -tunnus / 32 RA OD1/2 "ja 3/4"€33.30
MAXPURE TEG16A6L1.5-PL kiinteän pään kapasiteetti T316l ruostumaton teräs | AA2TJE 11A390 TEG16A6L1.5-PL20 RA ID / 32 RA OD1 "ja 1-1 / 2"€15.93
MAXPURE TEG16A6L2.0-PL Kiinteän pään kapasiteetti T316l ruostumaton teräs | AA2TJG 11A392 TEG16A6L2.0-PL20 RA ID / 32 RA OD2"€20.99
MAXPURE TEG16A6L2.0-PM Kiinteän pään kapasiteetti T316l ruostumaton teräs | AA2TJH 11A393 TEG16A6L2.0-PM15 RA EP -tunnus / 32 RA OD2"€40.64
MAXPURE TEG16A6L2.5-PL Kiinteän pään kapasiteetti T316l ruostumaton teräs | AA2TJJ 11A394 TEG16A6L2.5-PL20 RA ID / 32 RA OD2.5 "€30.14
MAXPURE TEG16A6L2.5-PM kiinteän pään kapasiteetti T316l ruostumaton teräs | AA2TJK 11A395 TEG16A6L2.5-PM15 RA EP -tunnus / 32 RA OD2.5 "€59.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXPURE TEG16A6L1.5-PM Kiinteän pään kapasiteetti T316l ruostumatonta terästä
€31.43 / yksikkö