Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAXPURE TE2KS6L2.0-PL Kyynärpää 45 astetta T316l ruostumaton teräs 2 tuumaa | AA3PCG 11R158

MAXPURE TE2KS6L2.0-PL Kyynärpää 45 astetta T316l ruostumaton teräs 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3PCG Malli: TE2KS6L2.0-PLRistiviite: 11R158

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 45 astetta
Rungon materiaaliT316L ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiOrbitaalihitsaus
Pinnan viimeistely20 RA ID / 32 RA OD
Putken koko2"
Seinämän paksuus0.065 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7307230000
AlkuperämaaIL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPinnan viimeistelyPutken kokoSeinämän paksuusHinta
MAXPURE TE2KS6L.5-PL kyynärpää 45 asteen T316l ruostumaton teräs 1/2 tuumaa | AA3PBY 11R150 TE2KS6L.5-PL20 RA ID / 32 RA OD1 / 2 "0.065 "€103.37
MAXPURE TE2KS6L.5-PM kyynärpää 45 asteen T316l ruostumaton teräs 1/2 tuumaa | AA3PBZ 11R151 TE2KS6L.5-PM15 RA EP -tunnus / 32 RA OD1 / 2 "0.065 "€123.73
MAXPURE TE2KS6L.75-PL kyynärpää 45 asteen T316l ruostumaton teräs 3/4 tuumaa | AA3PCA 11R152 TE2KS6L.75-PL20 RA ID / 32 RA OD3 / 4 "0.065 "€103.37
MAXPURE TE2KS6L.75-PM kyynärpää 45 asteen T316l ruostumatonta terästä 3/4 tuumaa | AA3PCB 11R153 TE2KS6L.75-PM15 RA EP -tunnus / 32 RA OD3 / 4 "0.065 "€123.73
MAXPURE TE2KS6L1.0-PL kyynärpää 45 asteen T316l ruostumaton teräs 1 tuuma | AA3PCC 11R154 TE2KS6L1.0-PL20 RA ID / 32 RA OD1"0.065 "€89.50
MAXPURE TE2KS6L1.0-PM kyynärpää 45 asteen T316l ruostumaton teräs 1 tuuma | AA3PCD 11R155 TE2KS6L1.0-PM15 RA EP -tunnus / 32 RA OD1"0.065 "€111.75
MAXPURE TE2KS6L1.5-PL kyynärpää 45 asteen T316l ruostumaton teräs | AA3PCE 11R156 TE2KS6L1.5-PL20 RA ID / 32 RA OD1.5 "0.065 "€89.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXPURE TE2KS6L2.0-PL Kyynärpää 45 astetta T316l ruostumaton teräs 2 tuumaa
€105.29 / yksikkö