MAXIM 288-340 hydraulisylinteri 3 tuuman reikä 18 tuuman aivohalvaus | AE8WBL 6FWX6

MAXIM 288-340 Hydraulisylinteri 3 tuuman reikä 18 tuuman isku

Varastossa
Tuote: AE8WBL Malli: 288-340Ristiviite: 6FWX6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€449.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Pora Dia.3"
Suorittaa loppuunMusta
Max. Paine3000 psi
Pin Dia.1"
Männän materiaaliPehmeä rauta
MännänvarsiKorkea vetolujuus
Portin koko#8 SAE
perua26 sisään.
Rod Dia.1-1 / 2 "
Sauvan tiivistePolypak
Tahti18 "
Temp. alue-20 ja 220
RaidetangotKorkea veto
PutketTarkkuushiottu teräs
TyyppiKaksitoiminen hitsattu tyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.922
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)80.01
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8412210015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Pin Dia.Portin kokoRod Dia.TahtiHinta
MAXIM 288-300 -hydraulisylinteri 1-1 / 2 tuuman reikä 4 tuuman isku | AE8TAA 6FDD0 288-3001-1 / 2 "3 / 4 "#4 SAE1"4"€184.70
MAXIM 288-301 Kaksitoiminen hydraulisylinteri, 1-1/2 reikä, 6 isku | AE8TAB 6FDD1 288-3011-1 / 2 "3 / 4 "#4 SAE1"6"€196.80
MAXIM 288-302 hydraulisylinteri 1-1 / 2 tuuman reikä 8 tuuman isku | AE8TAC 6FDD2 288-3021-1 / 2 "3 / 4 "#4 SAE1"8"€209.32
MAXIM 288-303 hydraulisylinteri 1-1 / 2 tuuman reikä 10 tuuman isku | AE8TAD 6FDD3 288-3031-1 / 2 "3 / 4 "#4 SAE1"10 "€224.70
MAXIM 288-305 hydraulisylinteri 1-1 / 2 tuuman reikä 14 tuuman isku | AE8TAF 6FDD5 288-3051-1 / 2 "3 / 4 "#4 SAE1"14 "€198.87
MAXIM 288-306 hydraulisylinteri 1-1 / 2 tuuman reikä 16 tuuman tahti | AE8TAG 6FDD6 288-3061-1 / 2 "3 / 4 "#4 SAE1"16 "€255.75
MAXIM 288-307 hydraulisylinteri 2 tuuman reikä 4 tuuman aivohalvaus AE8TAJ 6FDD8 288-3072"1"#6 SAE1-1 / 4 "4"€272.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXIM 288-340 Hydraulisylinteri 3 tuuman reikä 18 tuuman isku
€449.49 / yksikkö