MAXIM 218-347 -hydraulisylinteri 3 1/2 tuuman reikä 4 tuuman isku | AE8RZD 6FDA0

MAXIM 218-347 Hydraulisylinteri 3 1/2 tuuman reikä 4 tuuman isku

Varastossa
Tuote: AE8RZD Malli: 218-347Ristiviite: 6FDA0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€483.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Pora Dia.3-1 / 2 "
Suorittaa loppuunMusta
Max. Paine2500 psi
Pin Dia.1"
Männän materiaaliPehmeä rauta
MännänvarsiKorkea vetolujuus
Portin koko1 / 2 "
perua14-1 / 4 tuumaa
Rod Dia.1-1 / 2 "
Sauvan tiivistePolypak
Tahti4"
Temp. alue-20 ja 220
RaidetangotKorkea veto
PutketTarkkuushiottu teräs
TyyppiKaksitoiminen Raidetangotyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.2535
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8412210015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Pin Dia.Portin kokoRod Dia.TahtiHinta
MAXIM 218-297 hydraulisylinteri 2 tuuman reikä 4 tuuman aivohalvaus | AE8RWM 6FCT9 218-2972"1"3 / 8 "1-1 / 8 "4"€236.54
MAXIM 218-298 hydraulisylinteri 2 tuuman reikä 6 tuuman aivohalvaus | AE8RWN 6FCU0 218-2982"1"3 / 8 "1-1 / 8 "6"€281.26
MAXIM 218-299 -hydraulisylinteri 2 tuuman reikä 8 tuuman isku | AE8RWP 6FCU1 218-2992"1"3 / 8 "1-1 / 8 "8"€277.48
MAXIM 218-300 -hydraulisylinteri 2 tuuman reikä 8 tuuman aivohalvaus | AE8RWQ 6FCU2 218-3002"1"3 / 8 "1-1 / 8 "8"€278.76
MAXIM 218-306 hydraulisylinteri 2 tuuman reikä 10 tuuman aivohalvaus | AE8RWR 6FCU3 218-3062"1"3 / 8 "1-1 / 8 "10 "€308.63
MAXIM 218-307 Raidetangon hydraulisylinteri, 2-reikäinen, 12-tahti | AE8RWT 6FCU4 218-3072"1"3 / 8 "1-1 / 8 "12 "€320.12
MAXIM 218-308 hydraulisylinteri 2 tuuman reikä 14 tuuman aivohalvaus | AE8RWU 6FCU5 218-3082"1"3 / 8 "1-1 / 8 "14 "€311.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXIM 218-347 Hydraulisylinteri 3 1/2 tuuman reikä 4 tuuman isku
€483.51 / yksikkö