MAXI-LIFT STAXLP07X4 PW matalaprofiilinen hissikauha, pituus 7 5/8 tuumaa, syvyys 3 1/2 tuumaa, polyeteeni, valkoinen | CJ3WTE

MAXI-LIFT STAXLP07X4 PW matalaprofiilinen hissikauha, pituus 7 5/8 tuumaa, syvyys 3 1/2 tuumaa, polyeteeni, valkoinen

Tuote: CJ3WTE Malli: STAXLP07X4 PW
€13.47 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinoaminen kontti
Pultin koko1 / 4 "
VäriValkoinen
Syvyys3 1 / 2 "
Reikästä reikäkeskukseen (tuumaa)2 5 / 8 "
Pituus7 5 / 8 "
Materiaalipolyeteeni
Reikien lukumäärä3
Projektio4 5 / 8 "
Seinämän paksuus0.32 "
Veden kapasiteetti52 ov. sisään.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin kokoSyvyysPituusReikien lukumääräProjektioSeinämän paksuusHinta
MAXI-LIFT STAXLP05X4 PW matalaprofiilinen hissikauha, pituus 5 5/8 tuumaa, syvyys 3 1/2 tuumaa, polyeteeni, valkoinen | CJ3WTB STAXLP05X4 PW1 / 4 "3 1 / 2 "5 5 / 8 "24 5 / 8 "0.32 "€11.67
Tarjouspyyntö
MAXI-LIFT STAXLP06X4 PW matalaprofiilinen hissikauha, pituus 6 5/8 tuumaa, syvyys 3 1/2 tuumaa, polyeteeni, valkoinen | CJ3WTC STAXLP06X4 PW1 / 4 "3 1 / 2 "6 5 / 8 "24 5 / 8 "0.32 "€13.03
Tarjouspyyntö
MAXI-LIFT STAXLP06X5 PW matalaprofiilinen hissikauha, pituus 6 3/4 tuumaa, syvyys 4 tuumaa, polyeteeni, valkoinen | CJ3WTD STAXLP06X5 PW1 / 4 "4"6 3 / 4 "25 3 / 4 "0.35 "€14.26
Tarjouspyyntö
MAXI-LIFT STAXLP07X5 PW matalaprofiilinen hissikauha, pituus 7 3/4 tuumaa, syvyys 4 tuumaa, polyeteeni, valkoinen | CJ3WTF STAXLP07X5 PW1 / 4 "4"7 3 / 4 "35 3 / 4 "0.35 "€15.52
Tarjouspyyntö
MAXI-LIFT STAXLP08X5 PW matalaprofiilinen hissikauha, pituus 8 3/4 tuumaa, syvyys 4 tuumaa, polyeteeni, valkoinen | CJ3WTG STAXLP08X5 PW1 / 4 "4"8 3 / 4 "35 3 / 4 "0.35 "€16.59
Tarjouspyyntö
MAXI-LIFT STAXLP08X6 PW matalaprofiilinen hissikauha, 8 11/16 tuumaa pituus, 4 7/8 tuumaa syvyys, polyeteeni, valkoinen | CJ3WTH STAXLP08X6 PW1 / 4 "4 7 / 8 "8 11 / 16 "36 7 / 8 "0.36 "€20.76
Tarjouspyyntö
MAXI-LIFT STAXLP09X5 PW matalaprofiilinen hissikauha, pituus 9 3/4 tuumaa, syvyys 4 tuumaa, polyeteeni, valkoinen | CJ3WTJ STAXLP09X5 PW1 / 4 "4"9 3 / 4 "35 3 / 4 "0.35 "€17.69
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXI-LIFT STAXLP07X4 PW matalaprofiilinen hissikauha, pituus 7 5/8 tuumaa, syvyys 3 1/2 tuumaa, polyeteeni, valkoinen
€13.47 / yksikkö