Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAUDLIN PRODUCTS MSD001-20 ura-aluslevy, vaihtopaketti, halkaisija 001 x 5 x 5 tuumaa, PK 20 | AC2YDM 2NZR3

MAUDLIN PRODUCTS MSD001-20 uritettu välilevy, korvaava pakkaus, halk. 001 x 5 x 5 tuumaa, PK 20

Varastossa
Tuote: AC2YDM Malli: MSD001-20Ristiviite: 2NZR3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUralevy
Pultin koko1.25 "
Pituus5"
Materiaali300-sarjan ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusC35-45
KokoD
Paikan syvyys3.625 "
Slot Width1.625 "
Välilehden korkeus1"
Välilehden leveys2-1 / 2 "
LuonneTäysin kova
Paksuus0.025mm
Paksuustoleranssi+/- 0.0001 "
TyyppiSarkaimella
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7326190080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPalojen lukumääräRockwellin kovuusSlot WidthLuonnePaksuusPaksuustoleranssiHinta
MAUDLIN-TUOTTEET MSD002-20-välilevy, vaihtopakkaus, D. 002 x 5 x 5 tuumaa, PK 20 | AC2YDN 2NZR4 MSD002-20300-sarjan ruostumaton teräs-C35-451.625 "Täysin kova0.051mm+/- 0.0001 "€88.86
MAUDLIN PRODUCTS MSD003-20 Uralevy, Vaihtopakkaus, D .003 x 5 x 5, PK 20 | AC2YDP 2NZR5 MSD003-20300-sarjan ruostumaton teräs-C35-451.625 "Täysin kova0.076mm+/- 0.0002 "€88.23
MAUDLIN TUOTTEET MSD004-20 ura-aluslevy, vaihtopakkaus, halk. 004 x 5 x 5 tuumaa, PK 20 | AC2YDQ 2NZR6 MSD004-20300-sarjan ruostumaton teräs-C35-451.625 "Täysin kova0.102mm+/- 0.0002 "€83.24
MAUDLIN TUOTTEET MSD005-20 uritettu välilevy, korvaava pakkaus, halk. 005 x 5 x 5 tuumaa, PK 20 | AC2YDR 2NZR7 MSD005-20300-sarjan ruostumaton teräs-C35-451.625 "Täysin kova0.127mm+/- 0.0003 "€91.11
MAUDLIN TUOTTEET MSD010-20 ura-aluslevy, vaihtopakkaus, halk. 010 x 5 x 5 tuumaa, PK 20 | AC2YDT 2NZR8 MSD010-20300-sarjan ruostumaton teräs-C35-451.625 "Täysin kova0.254mm+/- 0.0005 "€105.88
MAUDLIN-TUOTTEET MSD015-20 Välilevy, vaihtopaketti, halkaisija 015 x 5 x 5 tuumaa, PK 20 | AC2YDU 2NZR9 MSD015-20300-sarjan ruostumaton teräs-C35-451.625 "Täysin kova0.381mm+/- 0.0005 "€109.24
MAUDLIN TUOTTEET MSD020-20 ura-aluslevy, vaihtopakkaus, halkaisija 020 x 5 x 5 tuumaa, PK 20 | AC2YDV 2NZT1 MSD020-20300-sarjan ruostumaton teräs-C35-451.625 "Täysin kova0.508mm+/- 0.0005 "€122.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS MSD001-20 uritettu välilevy, korvaava pakkaus, halk. 001 x 5 x 5 tuumaa, PK 20
€97.06 / yksikkö