MAUDLIN PRODUCTS MSD-187-SS paksu uravälilevy, 304 SS, MS D 5 x 5 tuuman koko, 3/16 tuuman raon leveys | CD8WZV

MAUDLIN PRODUCTS MSD-187-SS Paksu ura, 304 SS, MS D 5 x 5 tuuman koko, 3/16 tuuman paikan leveys

Tuote: CD8WZV Malli: MSD-187-SS
€53.72 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUralevy
Pituus5"
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Slot Width3 / 16 "
Paksuus3 / 16 "
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPalojen lukumääräRockwellin kovuusSlot WidthLuonnePaksuusPaksuustoleranssiHinta
MAUDLIN PRODUCTS MSD001-20 ura-aluslevy, vaihtopaketti, halkaisija 001 x 5 x 5 tuumaa, PK 20 | AC2YDM 2NZR3 MSD001-20300-sarjan ruostumaton teräs-C35-451.625 "Täysin kova0.025mm+/- 0.0001 "€97.06
MAUDLIN-TUOTTEET MSD002-20-välilevy, vaihtopakkaus, D. 002 x 5 x 5 tuumaa, PK 20 | AC2YDN 2NZR4 MSD002-20300-sarjan ruostumaton teräs-C35-451.625 "Täysin kova0.051mm+/- 0.0001 "€88.86
MAUDLIN PRODUCTS MSD003-20 Uralevy, Vaihtopakkaus, D .003 x 5 x 5, PK 20 | AC2YDP 2NZR5 MSD003-20300-sarjan ruostumaton teräs-C35-451.625 "Täysin kova0.076mm+/- 0.0002 "€88.23
MAUDLIN TUOTTEET MSD004-20 ura-aluslevy, vaihtopakkaus, halk. 004 x 5 x 5 tuumaa, PK 20 | AC2YDQ 2NZR6 MSD004-20300-sarjan ruostumaton teräs-C35-451.625 "Täysin kova0.102mm+/- 0.0002 "€83.24
MAUDLIN TUOTTEET MSD005-20 uritettu välilevy, korvaava pakkaus, halk. 005 x 5 x 5 tuumaa, PK 20 | AC2YDR 2NZR7 MSD005-20300-sarjan ruostumaton teräs-C35-451.625 "Täysin kova0.127mm+/- 0.0003 "€91.11
MAUDLIN TUOTTEET MSD010-20 ura-aluslevy, vaihtopakkaus, halk. 010 x 5 x 5 tuumaa, PK 20 | AC2YDT 2NZR8 MSD010-20300-sarjan ruostumaton teräs-C35-451.625 "Täysin kova0.254mm+/- 0.0005 "€105.88
MAUDLIN-TUOTTEET MSD015-20 Välilevy, vaihtopaketti, halkaisija 015 x 5 x 5 tuumaa, PK 20 | AC2YDU 2NZR9 MSD015-20300-sarjan ruostumaton teräs-C35-451.625 "Täysin kova0.381mm+/- 0.0005 "€109.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS MSD-187-SS Paksu ura, 304 SS, MS D 5 x 5 tuuman koko, 3/16 tuuman paikan leveys
€53.72 / yksikkö