MAUDLIN PRODUCTS B7-.75-5-30 kierretappi, B7 Ptfe, 3/4-10 kierrekoko, 5 tuuman pituus, 30 pk | AE4YEM 5NYK4

MAUDLIN PRODUCTS B7-.75-5-30 kierretappi, B7 Ptfe, kierrekoko 3/4-10, pituus 5 tuumaa, 30 pk

Varastossa
Tuote: AE4YEM Malli: B7-.75-5-30Ristiviite: 5NYK4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€267.97 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
luokka2A
Suorittaa loppuunPTFE (fluoripolymeeri)
LuokkaB7
MateriaaliB7 seosterästä
Min. Vetolujuus125,000 PSI
Kokonaispituus5"
Rockwellin kovuusC35
Temp. alueJopa 1100 F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3 / 4-10
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.93
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS B7-.75-5-30 kierretappi, B7 Ptfe, kierrekoko 3/4-10, pituus 5 tuumaa, 30 pk
€267.97 /pakkaus